Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7431035
Cod. Produttore
7431035
Cod. EAN
8024873002161

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio robusta e versatile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Materiale leggero e resistente
  • Compatibilità con diversi quadri di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Ottimizzazione degli spazi nel quadro elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata
PIASTRA POLIEST.DF-357431035 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA POLIEST.DF-357431035 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

540 mm

altezza

348 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica