Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7431023
Cod. Produttore
7431023
Cod. EAN
8024873001881

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio robusta e versatile, ideale per quadri di distribuzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici
  • Possibile ottimizzazione dei consumi grazie a un’installazione efficiente
PIASTRA POLIEST.DF-237431023 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA POLIEST.DF-237431023 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

350 mm

altezza

253 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica