Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM2736
Cod. Produttore
NSYPMM2736
Cod. EAN
3606480189395

Informazioni di prodotto

Piastra piena per PLS 27x36

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalassa PLS - Piastra di montaggio metallica. Per cassette A 270 x L 360 mm. Applicazione multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio mediante vite di tipo M6). Piastra di montaggio piena. 150 Carico permanente ammissibile kg. Acciaio zincato.

Serie

Thalassa_PLS

materiale

acciaio

altezza

270 mm

larghezza

360 mm

superficie

rivestito a polvere

Produttore

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 27x36cm