Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46580
Cod. Produttore
GW46580
Cod. EAN
8011564285897

Informazioni di prodotto

Piastra piena in metallo 2x12M, ideale per montaggi rapidi e sicuri.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design robusto e compatto
  • Risparmio di tempo con fissaggi semplici e veloci
  • Compatibilità con quadri di distribuzione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da materiali di alta qualità
  • Durata nel tempo con protezione contro agenti esterni
  • Possibilità di integrazione in sistemi efficienti per risparmio energetico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

170 mm

altezza

241 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA PIENA IN ACCIAO - ALTEZZA 2 MODULI - 12 MODULI