Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46542
Cod. Produttore
GW46542
Cod. EAN
8011564285866

Informazioni di prodotto

PIASTRA PIENA METALLO 1X24M. F&E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

altezza

142 mm

larghezza

373 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

BUILDING BOX,CEP / QP / QM / QX

Produttore

PIASTRA PIENA IN ACCIAO - ALTEZZA 1 MODULO - 24 MODULI