Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46541
Cod. Produttore
GW46541
Cod. EAN
8011564285859

Informazioni di prodotto

La piastra piena in metallo garantisce robustezza e affidabilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura monoblocco
  • Risparmio di tempo con accessori Fast & Easy a fissaggio rapido
  • Compatibilità con quadri stagni per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP garantisce sicurezza e durata
  • Materiali Halogen Free per un impatto ambientale ridotto
  • Affidabilità nel tempo per automazione e distribuzione energetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

265 mm

altezza

142 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA PIENA IN ACCIAO - ALTEZZA 1 MODULO - 18 MODULI

€ 28,70 x 1 pz.