Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46540
Cod. Produttore
GW46540
Cod. EAN
8011564285842

Informazioni di prodotto

La piastra piena in metallo garantisce una soluzione robusta e versatile per quadri di distribuzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design monoblocco
  • Risparmio di tempo con fissaggi rapidi e sicuri
  • Compatibilità con accessori Fast & Easy per montaggio efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione e durata nel tempo
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Soluzione affidabile per distribuzione energetica stabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

170 mm

altezza

116 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA PIENA IN ACCIAO - ALTEZZA 1 MODULO - 12 MODULI