Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAECPFLBP
Cod. Produttore
NSYAECPFLBP
Cod. EAN
3606480169069

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi FL 21 T25

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa è una piastra vuota progettata specificamente per il passacavi FL21 a membrana morbida. Il prodotto è in acciaio La larghezza e la profondità sono rispettivamente di 215 mm e 84 mm. Il prodotto contiene una piastra e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7035. Inoltre, ha un grado di protezione IP66 per l'ingresso e l'uscita dalla rete. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

esecuzione

tubo

profondità

84 mm

larghezza

215 mm

superficie

non trattato

altezza

10 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio inossidabile

tipo di filettatura

metrico

Serie

Spacial_SF