Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC8101
Cod. Produttore
NSYEC8101
Cod. EAN
3606480064159

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 1 ingresso 800x1000 SF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra passacavi 1 ingresso 800x1000 mm

profondità

1000 mm

larghezza

650 mm

superficie

zincato

altezza

30 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SF