Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC1661
Cod. Produttore
NSYEC1661
Cod. EAN
3606485126425

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 1 ingresso 1600X600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

profondità

345 mm

larghezza

1600 mm

superficie

zincato

altezza

35 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SF

Produttore

Piastra passacavi 1 ingresso 1600X600 mm

€ 153,14 x 1 pz.
(pz.)