Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7790444
Cod. Produttore
7790444
Cod. EAN
8024873160304

Informazioni di prodotto

La piastra OMP 4040 garantisce un'installazione efficiente e sicura per quadri di distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a design ottimizzato
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni di quadro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità del sistema di distribuzione
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un’installazione professionale
PIASTRA OMP 40407790444 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA OMP 40407790444 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

360 mm

altezza

360 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio