Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7790436
Cod. Produttore
7790436
Cod. EAN
8024873020684

Informazioni di prodotto

La piastra OMP 3060 offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura perforata per un montaggio rapido e semplice
  • Gestione ottimale dei cavi anche in spazi ristretti
  • Materiale in acciaio di alta qualità per durabilità e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo
  • Adatta a molteplici applicazioni elettriche
  • Possibilità di ulteriori trattamenti per personalizzazioni
La piastra OMP 3060 è un prodotto versatile e robusto, realizzato in acciaio di alta qualità, progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. Questa piastra è ideale per applicazioni in contesti elettrici, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua struttura perforata consente un facile montaggio e una gestione ottimale dei cavi, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla finitura non trattata, la piastra offre un'ottima adesione per ulteriori trattamenti, se necessario. Con dimensioni progettate per adattarsi a diversi impieghi, la piastra OMP 3060 rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. Descrizione del produttore: La piastra OMP 3060 è un prodotto versatile e robusto, realizzato in acciaio di alta qualità, progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. Questa piastra è ideale per applicazioni in contesti elettrici, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua struttura perforata consente un facile montaggio e una gestione ottimale dei cavi, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla finitura non trattata, la piastra offre un'ottima adesione per ulteriori trattamenti, se necessario. Con dimensioni progettate per adattarsi a diversi impieghi, la piastra OMP 3060 rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali.

larghezza

260 mm

altezza

560 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio