Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7790434
Cod. Produttore
7790434
Cod. EAN
8024873020677

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio IW7790434 con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi quadri di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione dello spazio nel quadro di distribuzione
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a un montaggio efficiente

Documentazione tecnica

PIASTRA OMP 30407790434 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA OMP 30407790434 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

260 mm

altezza

360 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio