Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7790423
Cod. Produttore
7790423
Cod. EAN
8024873020646

Informazioni di prodotto

La piastra OMP 2030 offre soluzioni efficienti per l’installazione di quadri di distribuzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con vari moduli e accessori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
  • Possibili risparmi energetici grazie a un’installazione professionale
PIASTRA OMP 20307790423 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA OMP 20307790423 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

160 mm

altezza

260 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio