Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7790422
Cod. Produttore
7790422
Cod. EAN
8024873020639

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio robusta e versatile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi quadri di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità nel tempo
  • Contribuisce a un impianto elettrico efficiente
PIASTRA OMP 20207790422 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA OMP 20207790422 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

160 mm

altezza

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio