Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMB3080
Cod. Produttore
PPMB3080
Cod. EAN
8015646785374

Informazioni di prodotto

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=300MM L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPMB3080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastre di montaggio cieche

larghezza

800 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

300 mm

Produttore

ABB

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H 300MM L 8

€ 134,58 x 1 pz.
(pz.)