Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMB3060
Cod. Produttore
PPMB3060
Cod. EAN
8015646785107

Informazioni di prodotto

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=300MM L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPMB3060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastre di montaggio cieche

larghezza

600 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

300 mm

Produttore

ABB

Piastra montaggio cieca H=300mm L=600mm

€ 112,88 x 1 pz.
(pz.)