Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMB2060
Cod. Produttore
PPMB2060
Cod. EAN
8015646785084

Informazioni di prodotto

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=200MM L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPMB2060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastre di montaggio cieche

larghezza

600 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

200 mm

Produttore

ABB

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H 200MM L 6

€ 102,92 x 1 pz.
(pz.)