› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Piastra modulare nera 4 posti per impianti elettrici civili e professionali

Cod. Rexel EA403542000
Cod. Produttore 403542000
Cod. EAN 8029564126461

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Moduli: 4 pulsanti/telefoni
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Civile e professionale
  • Design: Modulare
  • Superficie: Liscia
  • Installazione: Ordinata e funzionale
  • Serie: EA403542000

Descrizione del prodotto

Piastra modulare per telefono a 4 poli di colore nero, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti telefonici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche e di comunicazione. La sua struttura modulare facilita il montaggio e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei collegamenti telefonici. Descrizione del produttore: Piastra di copertura modulare per impianti elettrici, progettata per ospitare quattro pulsanti o moduli telefonici. Realizzata in materiale resistente e di colore nero, garantisce un’installazione ordinata e funzionale, ideale per applicazioni in ambito civile e professionale. La superficie liscia e il design modulare facilitano l’integrazione con altri componenti elettrici, assicurando affidabilità e durata nel tempo.
Piastra modulare nera 4 posti per impianti elettrici civili e professionali