Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7432035
Cod. Produttore
7432035
Cod. EAN
8024873002253

Informazioni di prodotto

Piastra metallica robusta e versatile, ideale per il montaggio rapido nei quadri di distribuzione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design standardizzato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi modelli di quadri elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per una lunga durata
  • Ottimizzazione degli spazi nel quadro di distribuzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente
PIASTRA METALLO PM-357432035 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA METALLO PM-357432035 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

540 mm

altezza

348 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio