Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP126
Cod. Produttore
NSYMP126
Cod. EAN
3606485126760

Informazioni di prodotto

Piastra int. lam. 1200x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Piastra di montaggio standard. 1199 x 600 mm. Include una costola di rinforzo perimetrale. Carico max. Carico 600 kg se posizionata nella parte posteriore, 500 kg se posizionata al centro della cassetta. Lamiera in acciaio zincato. Fissaggio tramite staffe.

altezza

1200 mm

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_SF

Produttore

Piastra interna per montaggio in lamiera HxL 1200x600 mm