Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03203
Cod. Produttore
03203
Cod. EAN
3303430032038

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per apparecchi modulari - 3 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cut-out or modular front plate for Prisma. It is compatibility with Pack 160, Prisma G, Prisma Pack 250 and Prisma P. It could be installed in the cubicle, pack enclosure, Wall-mounted and Floor-standing enclosure. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour with steel material. It is suitbale for 3 50-mm vertical modules, 24 number of 18 mm modules per row or 48 9-mm pitches. Sold in lots of 1 unit. IK07 conforms to EN/IEC 62262. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

150 mm

materiale

acciaio

Produttore

Piastra frontale Prisma Sistemi G e P per apparecchi modulari 3M