Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03295
Cod. Produttore
03295
Cod. EAN
3303430032953

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale per NSX250 oriz. - Vigi - Manuale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

850 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

materiale

acciaio

Produttore

Piastra frontale Prisma Sistema G per NSX250 Manuale