Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03815
Cod. Produttore
03815
Cod. EAN
3303430038153

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale piena - 5 moduli - L = 250 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

250 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

250 mm

materiale

acciaio