Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03861
Cod. Produttore
03861
Cod. EAN
3303430038610

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale piena - 11moduli - L 900

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Corrisponde al codice prodotto: MGLVS03861

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

11

larghezza

750 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

550 mm

materiale

acciaio