Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03214
Cod. Produttore
03214
Cod. EAN
3303430032144

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale modulare - 4 moduli - L = 250 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

materiale

acciaio