Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03248
Cod. Produttore
03248
Cod. EAN
3303430032489

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per INS-INV250 verticale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

250 mm

materiale

acciaio