Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03245
Cod. Produttore
03245
Cod. EAN
3303430032458

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G e P- Piastra frontale per commutatore NSX250 - Manuale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

250 mm

materiale

acciaio