Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPCH456
Cod. Produttore
NSYMPCH456
Cod. EAN
3606480065811

Informazioni di prodotto

Piastra fr.piena inc. H450 L600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Piastra frontale piena con cerniera. 449 x 600 mm. Applicazione multifunzione, montaggio su set di accoppiamento telaio. Piastra frontale piena con cerniera. Fissaggio con viti. In acciaio con superficie in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, cerniere e piastra di copertura inclusi.

esecuzione

copertura

larghezza

600 mm

profondità

12 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

450 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM