Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMUC306
Cod. Produttore
NSYMUC306
Cod. EAN
3606480066498

Informazioni di prodotto

Piastra fr. 48 mod. H300 L600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Piastra frontale con fori avvitata. Per cassetta di A 300 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio su telaio modulare, fissaggio con viti. Piastra frontale con fori. 2 file. 48 moduli (18 mm). Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Set di 1, elementi di fissaggio inclusi.

esecuzione

copertura

larghezza

600 mm

profondità

12 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

300 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM