Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMUCH158
Cod. Produttore
NSYMUCH158
Cod. EAN
3606480066344

Informazioni di prodotto

Piastra fr. 36 mod.inc. H150 L800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Piastra frontale con fori, con cerniera. 149 x 800 mm. Applicazione multifunzione, montaggio su set di accoppiamento telaio. Piastra frontale con cerniera e fori. 1 fila orizzontale, fissaggio con viti. In acciaio con superficie in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. 36 moduli (18 mm).

esecuzione

copertura

larghezza

800 mm

profondità

12 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

150 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM

Produttore

Piastra frontale 36 moduli incernierata H150 L800