Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSPF610N
Cod. Produttore
ALSPF610N

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 420 mm
  • Altezza: 10 mm
  • Profondità: 912 mm
  • Adatto armadi larghezza: 600 mm
  • Adatto armadi profondità: 1000 mm
  • Materiale: acciaio
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: S250

Documentazione tecnica

La piastra di fondo S250 600x1000 è realizzata in acciaio con una finitura verniciata a polvere di colore nero RAL 9005. Progettata per coprire il fondo dell'armadio, permette comunque il passaggio dei cavi grazie alla presenza di un ingresso dedicato. Le dimensioni sono adatte per armadi con larghezza di 600 mm e profondità di 1000 mm, con una larghezza effettiva della piastra di 420 mm, altezza di 10 mm e profondità di 912 mm. Questo prodotto è indicato per l'installazione su pannelli al suolo, ma non è adatto per pannelli del tetto né per installazioni esterne. Non dispone di sfiato. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: copre il fondo dell'armadio ma consente ugualmente il passaggio dei cavi.

colore

Nero

larghezza

420 mm

altezza

10 mm

profondità

912 mm

numero RAL

9005

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli al suolo

Produttore

Piastra fondo S250 600x1000 mm nero per armadio rack LAN