Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095690707
Cod. Produttore
095690707
Cod. EAN
8054684018952

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Spessore: 5 mm
  • Tipo: Piastra fondo
  • Serie: PP/VQ70
  • Quantità consigliata: 5
Descrizione del produttore: Realizzata in PVC. Spessore 5 mm.

larghezza

210 mm

altezza

210 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC 210x210 mm spessore 5 mm accessorio Serie VQ-VQH