Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44616
Cod. Produttore
GW44616
Cod. EAN
8011564014244

Informazioni di prodotto

Le cassette di derivazione serie 44 CE offrono soluzioni affidabili e versatili per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a coperchi con viti tradizionali o ad ¼ di giro
  • Varie dimensioni e configurazioni per adattarsi a ogni esigenza
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza e conformità normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione fino a IP56, ideale per ambienti industriali e speciali
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con accesso rapido ai passacavi
  • Possibilità di impianti ad alta elettrificazione con tubi fino a Ø50mm

Documentazione tecnica

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

44 CE,Building

Produttore

Piastra fondo lamiera per cassetta derivazione 240x190 mm serie 44 CE IP56 tecnopolimero

€ 6,56 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info