Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44615
Cod. Produttore
GW44615
Cod. EAN
8011564014237

Informazioni di prodotto

La serie 44 CE offre cassette di derivazione stagne in tecnopolimero, ideali per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a coperchi con viti tradizionali o a ¼ di giro
  • Varie dimensioni e configurazioni per adattarsi a diverse esigenze
  • Ingressi rapidi per tubi fino a Ø50mm, riducendo i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP56, garantendo sicurezza contro polvere e acqua
  • Materiale Halogen Free per maggiore rispetto ambientale
  • Elevata capacità per impianti elettrici ad alta elettrificazione

Documentazione tecnica

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

44 CE,Building

Produttore

Piastra fondo lamiera per cassetta derivazione 190x140 mm serie 44 CE IP56 tecnopolimero

€ 4,46 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info