Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44625
Cod. Produttore
GW44625
Cod. EAN
8011564028456

Informazioni di prodotto

Le piastre di fondo isolanti per cassette GWGW44625 offrono un'installazione semplice e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e modulare
  • Compatibilità con cassette di derivazione stagne serie 44 CE
  • Materiale isolante che garantisce sicurezza durante l’installazione
  • Riduzione dei tempi di posa con viti ad ¼ di giro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione elevata fino a IP56
  • Materiale Halogen Free per una maggiore sicurezza ambientale
  • Possibilità di realizzare impianti ad alta elettrificazione
  • Risparmio energetico grazie a una migliore gestione delle derivazioni

Documentazione tecnica

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

larghezza

170 mm

altezza

130 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

44 CE,Building

Produttore

Piastra fondo isolante cassetta derivazione 190x140 mm tecnopolimero IP56 uso industriale