Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSPF812N
Cod. Produttore
ALSPF812N

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: acciaio rivestito
  • Larghezza: 420 mm
  • Profondità: 1096 mm
  • Altezza: 10 mm
  • Adatto armadi larghezza: 800 mm
  • Adatto armadi profondità: 1200 mm
  • Serie: GGM ALSPF812N

Documentazione tecnica

Piastra di fondo di dimensioni 800x1200 mm realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore nero RAL 9005. Progettata per coprire il fondo dell'armadio elettrico, consente comunque il passaggio dei cavi grazie alla presenza di un ingresso dedicato. Adatta per armadi con larghezza 800 mm e profondità 1200 mm, è indicata per l'installazione su pannelli al suolo ma non su pannelli del tetto. La piastra ha uno spessore di 10 mm, una larghezza di 420 mm e una profondità di 1096 mm. Non è prevista per installazione esterna e non dispone di sfiato. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: copre il fondo dell'armadio ma consente ugualmente il passaggio dei cavi.

colore

Nero

larghezza

420 mm

altezza

10 mm

profondità

1096 mm

numero RAL

9005

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

1200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli al suolo

Produttore

Piastra fondo 800x1200 mm nero per armadi LAN