Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSPF810N
Cod. Produttore
ALSPF810N

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero RAL 9005
  • Dimensioni: 800x1000 mm
  • Materiale: acciaio rivestito
  • Spessore: 10 mm
  • Profondità: 912 mm
  • Passaggio cavi: consentito
  • Installazione: solo interna
  • Serie: GGM ALSPF810N

Documentazione tecnica

Piastra di fondo di dimensioni 800x1000 mm, realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore nero RAL 9005. Progettata per coprire il fondo dell'armadio mantenendo il passaggio dei cavi, è adatta per pannelli al suolo ma non per pannelli del tetto. Le sue dimensioni la rendono compatibile con armadi di larghezza 800 mm e profondità 1000 mm. La superficie rivestita garantisce resistenza e durata, mentre la presenza di un ingresso per cavi facilita l'organizzazione e l'installazione degli impianti elettrici. Non è adatta per installazioni esterne e non dispone di sfiato. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: copre il fondo dell'armadio ma consente ugualmente il passaggio dei cavi.

colore

Nero

larghezza

420 mm

altezza

10 mm

profondità

912 mm

numero RAL

9005

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli al suolo

Produttore

Piastra fondo 800x1000 mm nero per armadi rack LAN