Prodotti /

Cod. Rexel
IW7790017
Cod. Produttore
7790017
Cod. EAN
8024873020554

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio robusta e versatile per quadri di distribuzione, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi modelli di quadro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibile riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da un’installazione ottimale
PIASTRA DMP 23307790017 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA DMP 23307790017 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

210 mm

altezza

285 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio