Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7790007
Cod. Produttore
7790007
Cod. EAN
8024873020455

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio robusta e versatile per quadri di distribuzione, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione della distribuzione energetica
PIASTRA DMP 08167790007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA DMP 08167790007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

65 mm

altezza

133 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio