Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM100515
Cod. Produttore
100515
Cod. EAN
4015081004997

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM3-4-XKV70 PIASTRE DIVARICATE
  • Tipo: Connettore di fase
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC002019
  • Applicazione: Materiale elettrico
NZM3-4-XKV70 è una piastra divaricata progettata per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e sicuro. Adatta per dispositivi a 4 poli, questa piastra garantisce una distribuzione efficiente della corrente e una resistenza meccanica elevata. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali anche in ambienti industriali impegnativi. Ideale per l’installazione in quadri elettrici, supporta configurazioni modulari e facilita la manutenzione grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM3-4-XKV70 PIASTRE DIVARICATE100515 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002019 - Connettore di fase

adatto per numero di poli

4

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore modulare NZM3-4-XKV70 piastre divaricate distribuzione elettrica