Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3341
Cod. Produttore
GWD3341
Cod. EAN
8034035052330

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni pratiche per l’installazione di quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura aperta.
  • Montaggio rapido con accessori compatibili.
  • Riduzione dei tempi di cablaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite.
  • Possibilità di risparmio energetico con componenti efficienti.
  • Soluzioni modulari adattabili a diverse esigenze.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PIASTRA DI FONDO PER DISPOSITIVI NON MODULARI - QDX - 850X200MM

€ 37,56 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info