Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095775276
Cod. Produttore
095775276
Cod. EAN
8054684022249

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Spessore: 5 mm
  • Montaggio: parete di fondo
  • Fissaggio: inserti M6x20
  • Compatibilità: montanti portapparecchi
  • Applicazione: armadio elettrico
  • Altezza: variabile
  • Serie: G5/8/PP
Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo dell’armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: PVC - spessore 5 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.

larghezza

455 mm

altezza

1240 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra di fondo in PVC 5 mm per armadio serie GRAFI altezza vano 1340 mm