Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44646
Cod. Produttore
GW44646
Cod. EAN
8011564028678

Informazioni di prodotto

La piastra di fondo Mat.Iso.Quadro 200 offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con accessori Fast & Easy a fissaggio rapido
  • Materiali robusti e resistenti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 per sicurezza e affidabilità
  • Materiali Halogen Free per un impatto ambientale ridotto
  • Soluzioni versatili per automazione e distribuzione energetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

205,5 mm

altezza

145,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO IN MATERIALE ISOLANTE 200X254