Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44639
Cod. Produttore
GW44639
Cod. EAN
8011564028630

Informazioni di prodotto

La piastra di fondo per quadro 396x474 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e sforzi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e standardizzato
  • Compatibilità con quadri di distribuzione per automazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita dalla qualità del quadro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

425,5 mm

altezza

341,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO IN LAMIERA ZINCATA 396X474

€ 22,94 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info