Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76276
Cod. Produttore
GW76276
Cod. EAN
8011564223820

Informazioni di prodotto

PIASTRA DI FONDO ACCIAIO ZINCATO 294X244
Serie GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell'automazione. L'offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.

altezza

267 mm

larghezza

221 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

Piastra fondo acciaio zincato 294x244 per cassette derivazione GW Connect metallo