Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46407
Cod. Produttore
GW46407
Cod. EAN
8011564013261

Informazioni di prodotto

La piastra di fondo metallica per quadro 800x106 offre vantaggi concreti per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design monoblocco
  • Compatibilità con quadri di automazione e distribuzione Serie 46 QP
  • Accessori Fast & Easy per fissaggio a scatto, riducendo i tempi di montaggio

Per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 per sicurezza e durabilità
  • Materiali Halogen Free per un impatto ambientale ridotto
  • Soluzione affidabile per distribuzione energetica efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

715 mm

altezza

984 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO - PER QUADRI 800X1060

€ 169,34 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info