Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46404
Cod. Produttore
GW46404
Cod. EAN
8011564013230

Informazioni di prodotto

La piastra di fondo per quadro GWGW46404 offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con accessori Fast & Easy a fissaggio rapido
  • Materiale resistente per una lunga durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da materiali di alta qualità
  • Maggiore protezione con grado IP elevato
  • Efficienza energetica grazie a una corretta distribuzione e automazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

355 mm

altezza

584 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO - PER QUADRI 405X650

€ 46,47 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info