Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46411
Cod. Produttore
GW46411
Cod. EAN
8011564013308

Informazioni di prodotto

La piastra di fondo isolante per quadro 405x65 garantisce una rapida installazione e massima sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura isolante
  • Risparmio di tempo con dimensioni standardizzate
  • Compatibilità con quadri di distribuzione serie 46

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza elettrica
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Riduzione del rischio di cortocircuiti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

355 mm

altezza

584 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO FORATA - IN MATERIALE ISOLANTE - PER QUADRI 405X650

€ 54,06 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info