Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46408
Cod. Produttore
GW46408
Cod. EAN
8011564013278

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo isolante per quadro 250x30, essenziale per un montaggio sicuro e rapido.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo
  • Compatibilità con quadri di distribuzione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza elettrica grazie all’isolamento
  • Affidabilità e durabilità del quadro
  • Contributo indiretto al risparmio energetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

199 mm

altezza

235 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO FORATA - IN MATERIALE ISOLANTE - PER QUADRI 250X300

€ 20,09 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info